MISM
クリーンニトリル手袋S
薄く手にフィットするので、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプです
枚数
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
素材
ニトリルゴム
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69029366
NCN-02
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください