水吸隊 使い捨てタイプ

水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM水吸隊 使い捨てタイプ - MISM

1枚あたり約3リットルの給水が可能です。

用途冷凍庫の結露防止、大雨の浸水、スーパーの冷蔵コーナー、ガレージのすき間などに寸法(mm)600×150×2(幅×縦×厚さ)枚数10素材外面:PP不織布/内部吸収体:吸収パルプ+ポリマ/3層吸収パルプ内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029156-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする