曜日別特売

超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) - 日進

NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル
外周・溝加エエンドミル
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
特徴
1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度
2.切り屑の排出性がとても良い
備考
本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。
乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。
送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。
BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。

用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023705AEM3-56501565
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
69023791AEM3-163100451616
21,300
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする