日進
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ソリッドルーター弱ねじれ
CVDDIAMONDCOATING
用途
被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69023538
SPDCE4-6
60
18
6
6
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
69023581
SPDCE4-8
75
24
8
8
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
69023635
SPDCE4-10
75
30
10
10
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
69023660
SPDCE4-12
100
36
12
12
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください