曜日別特売

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター - 日進

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ルーター
CVDDIAMONDCOATING
Multi-edge
特徴Features
1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。
2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023547SPDCR-6601866
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
69023556SPDCR-360963
12,900
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
69023565SPDCR-4601264
12,900
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
69023590SPDCR-8752488
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
69023651SPDCR-1075301010
23,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
69023696SPDCR-12100361212
39,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする