ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター - 日進

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
ニック(溝)付きルーター
CVDDIAMONDCOATING
Multi-edge
特徴Features
1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。
2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
軸径d(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69023599SPDCN-360963
18,300
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
69023608SPDCN-6601866
18,300
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
69023617SPDCN-4601264
18,300
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
69023626SPDCN-260662
18,300
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
69023669SPDCN-8752488
26,200
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
69023678SPDCN-1075301010
31,800
30,980
34,078(税込)
61日以内出荷
69023687SPDCN-12100361212
38,700
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする