防水 防寒ニトリルコート手袋 ボア裏

防水 防寒ニトリルコート手袋 ボア裏 - ジェイワークスプランニング

*裏ボアが暖かい!
*水や雪を防ぐフルコート!
*油に強いニトリルディッピング!

用途
寒冷地での現場仕事に
漁業・水産加工業に
寒い日の洗車に
雪かきに
冬のアウトドアやレジャーに
材質【内側ボア】アクリルパープル材質(本体)ニトリルゴム全長(cm)30内容量1双
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に長時間ご使用にならないでください。
※油脂などが付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※刃物やとがったもの等の取扱いにはご注意ください。
※使用後は固く絞った布などで汚れを落とし、湿気や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035158WG1606M8.524
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
69035167WG1606L925
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
69035176WG1606LL9.526
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする