2wayペットキャリー

2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS2wayペットキャリー - SIS

猫や小型犬などの小さなペットから大型犬にまで対応する5サイズ展開!
軽量で丈夫、セパレート式でお手入れも簡単なペットキャリーです。
キャリーとしてはもちろん、扉をはずせばハウスにもなるので、動物病院やカットサロンへの日常での移動や、旅行、帰省時には、車や新幹線、飛行機などでの移動と旅先でのハウスとしても活躍します!
工具不要で簡単に組み立て、解体できるので、使いたいとき以外は分解してコンパクトに収納することも可能です。
汚れても丸ごと水洗いできるPP製で衛生的にも安心です。

材質PP、鉄内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035070XDB-450Bボウル1、ハンドル13M15うさぎ、猫、小型犬
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035079XDB-450Cボウル×2、ハンドル×2、キャスターあり5.5L20中型犬
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035088XDB-450Dボウル×2、ハンドル×2、キャスターあり7.4XL25中・大型犬
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035097XDB-450Eボウル×2、ハンドル×2、キャスターあり10XXL30大型犬
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする