Pコン補修用モルタル

Pコン補修用モルタル - マノール

マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。
速硬性の為、工期が短縮できます。
再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。
保水剤配合の為、作業性に優れます。
痩せの無い無収縮タイプです。

用途
Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル
コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修
各種一般補修等
容量20+4.4~4.8kg(混合割合(Pコン補修用モルタル+水))種類Cタイプ危険物の類別非危険物硬化時間30~45分(気温35℃)、60~90分(気温30℃)、120~180分(気温20℃)内容量1箱(5kg×4袋)
注意
※施工時の気温、水温、躯体や養生温度等により硬化時間が変わりますのでご注意ください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練り上がり温度は5℃以上を確保してください。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、混練不足のないようにして下さい。
※混練りしたマノールPコン補修用モルタルは、可使時間内(Aタイプ15分・Bタイプ30分/20℃)に使い切って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035009-
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする