アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付

アクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 - アクモホールディングスアクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 - アクモホールディングスアクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 - アクモホールディングスアクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 - アクモホールディングスアクモキャンドルスーパー 水だけで光る防災用LEDライト スイッチ・ホイッスル付 - アクモホールディングス

従来品の特徴はそのままに「スイッチON/OFF機能」と「ホイッスル機能」が追加され、LEDもより明るくなった新タイプが登場!
【使い方と点灯時間】底面を少量の水(1~2ml)に浸すだけですぐに点灯が始まります。連続で1週間(168時間)以上点灯します。
【保管性】乾燥した保存環境では10年以上の長期保管が可能なので、万一の災害に備えての防災用品に最適です!
【サイズ・重量】小型軽量の為、鞄にいれてもかさばりません。
【安全性】点灯に火は必要ない為、ローソクの火による二次災害も起こしません。電池不要。身体に有害な物質を一切含まないので安心して使用できます。破棄の際は不燃物でOK 。
【信頼性】国内外特許実用新案取得済みの確かな製品です。(国内特許:特許第5192613号)

材質ケース:ポリプロピレン、内部:マグネシウム板、炭素板、紙、銅板、LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×16×67(キャップ含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69028666AQD-4IV-SP
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする