曜日別特売

電熱ヒーティング手袋

電熱ヒーティング手袋 - ファミリー・ライフ

指先まで速攻あったか!乾電池式ヒーター手袋
内側は暖かな起毛素材を使用。手首までしっかりと寒さからガードします
手首部分に電池を入れられるファスナーポケット付き
防風・撥水仕様で雪や氷も安心!!
3段階温度調整可能/強(赤色):約55~60度、中(青色):約45~55度、弱(緑色):約40度
バイクの運転に、アウトドアに
滑り止め付
反射テープ付
アジャスターでサイズ調整可能
手首部分は約11cmのロング丈で冷気を防ぎます
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、電池ボックス×2、取扱説明書材質ポリエステル100%ブラックサイズフリー質量(g)255(乾電池含まず)電源単3形乾電池6本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×33×4内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035210a35628
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする