小杉善
【業務用タオル】フェイスタオル(ホワイト)5枚組
【業務用フェイスタオル】通常のタオルよりもへたり知らずのフェイスタオル。洗濯をしてもへたりにくく業務用タオルとしてぴったり。何枚あっても重宝する。使い古したその後は雑巾としても大活躍。
色
ホワイト
入数(枚)
5
寸法(cm)
34×86
質量(g/枚)
56
素材
綿100%
内容量
1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69029007
MZG-180WH
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください