小杉善
【業務用タオル】おしぼりタオル(ホワイト) 5枚組
【業務用おしぼりタオル】通常のタオルよりもへたり知らずのおしぼりタオル。洗濯をしてもへたりにくく業務用タオルとしてぴったり。何枚あっても重宝する。使い古したその後は雑巾としても大活躍。
色
ホワイト
入数(枚)
5
寸法(cm)
34×34
質量(g/枚)
38
素材
綿100%
内容量
1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69028971
MZG-120WH
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください