ホワイトバリーン
ドライアイス保管用ストッカー 50kg
側面・底面に55mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。
外側芯材にハニカム構造板、外装生地にエステル帆布生地を使用した高耐久仕様です。
安心・高品質の日本製。
用途
ドライアイスの保管に。
容量(L)
50
容量(kg)
ドライアイス:50
外寸(mm)
395×395×880
本体質量(kg)
6.8
内寸(mm)
265×265×730
内容量
1式(1個)
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69029506
DIS50-1
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません