イカリ消毒
ガラス用UVカットエアゾール
紫外線を90%以上カット!
窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。
フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。
曇りにくいのでクリアな視界をキープ。
最大3ヶ月の持続効果。
用途
窓ガラスからの紫外線カット
成分
紫外線吸収剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057147
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません