曜日別特売

スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ

スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ - SUGICO(スギコ)

軽量ステンレスコンテナの高さ150mmタイプ
野菜の運搬・保管・洗浄など、幅広い用途に対応
耐久性・耐食性に優れたステンレス製
持ち運びやすい軽さ
積み重ねても安定感抜群
本体と一体の持ちやすい取っ手
高い通気性
水はけの良い形状

材質18-8ステンレス/2B仕上げ寸法(mm)515×340×H150板厚(mm)0.6内容量1個
注意
※本製品はコンテナとして製造されています。
※コンテナ以外の目的でのご使用は事故、怪我等を招く恐れがあるので絶対におやめ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
使用
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078838ST-1A1501.7底面高通気タイプ側面長穴・底10角穴
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078847ST-2A1501.8側面高通気タイプ側面10角穴・底Φ8穴
29,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078856ST-3A1502スタンダードタイプ側面長穴・底Φ8穴
27,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする