曜日別特売

スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー

スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー - SUGICO(スギコ)

軽量ステンレスコンテナ専用の台車です。
別売の引掛け棒(DB510PL)と併用することで簡単に移動することができます。
使用耐荷重は120kg以内を推奨いたします。(軽量ステンレスコンテナ(H290)の場合、4段迄)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。

仕様引掛け穴付材質SUS304高さ(mm)170キャスター(mm)Φ100/自在ナイロン車輪(2輪ストッパー付き)内寸(mm)492×318内容量1個
関連資料:※寸法図(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078865STD510PL
92,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする