スギコ 18-8ステンレスコンテナ用台車

スギコ 18-8ステンレスコンテナ用台車 - SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ステンレスコンテナ用台車 - SUGICO(スギコ)

軽量ステンレスコンテナ専用の台車です。
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。

材質SUS304高さ(mm)142積載荷重(kg)(均等)200キャスター(mm)Φ75/自在ナイロン車輪(2輪ストッパー付き)内寸(mm)500×325内容量1個
関連資料:※寸法図(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69078890-
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする