TRUSCO
まとめ買い スタンダードごみ袋
200枚入りのお買い得パックです
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035219
GBM-70BK
256-9286
0.018
黒
70
900
¥
3,840
¥
3,291
¥
3,620
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69035228
GBM-90BK
256-9289
0.02
黒
90
1000
¥
5,280
¥
4,526
¥
4,979
(税込)
当日出荷
返品不可
69035237
GBM-90B
256-9287
0.02
青
90
1000
¥
5,280
¥
4,526
¥
4,979
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください