ニューストロング販売
ネオロン紐
スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。
ネオロンの紐です。
Φ3の大きさになります。
吸チャックボーイに使用します。
用途
吸チャックボ-イ用。
トラスコ品番
119-7075
セット内容
単品
材質
クロロプレングム
色
黒
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※吸チャックボーイ以外での使用は適していません。
※定期的にネオロン紐を交換して下さい。
※標準品では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036357
N-3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長