曜日別特売

ポリカクックボール

ポリカクックボール - ノーブランドポリカクックボール - ノーブランドポリカクックボール - ノーブランドポリカクックボール - ノーブランド

肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。 美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。 用途の広いクックボールをあなたのアイデアでいろいろお使い下さい。蓋を使用すれば食材を入れたクックボールをスタッキングでき、非常に便利です。蓋をしたまま、水切りが出来ます。本体・蓋どちらも電子レンジ対応可能。

材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140内容量1枚
注意
※アルカリ系の洗剤は製品が割れる恐れがございます。
※洗浄の際は中性洗剤をお勧めします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
コード
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6904650711cm0.320020100110×57
400
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
6904658613cm0.4520020110130×67
420
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
6904668124cm2.820012530242×115
800
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
6904675119cm1.320012510191×90
600
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6904676021cm1.920012520212×100
660
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
690471467cm0.072002008070×35
300
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
6904725915cm0.720020120150×77
440
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする