ソリッドシェルフ

ソリッドシェルフ - マルゼン[厨房機器]

棚はSUS430とSUS1003ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。

用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS304高さ(mm)1895奥行(mm)308間口(mm)767棚段数棚5段材質(ポール)スチールポール内容量1台
注意
※スチールポールは、クロムメッキ+エポキシコーティング加工を施してありますが、塩分、または化学薬品などを取り扱う場所、高温多湿な場所、冷蔵、冷凍庫などの厳しい環境下でのご使用には適しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69050619SS760S-PH1900-5
141,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする