ソリッドシェルフ
棚はSUS430とSUS1086ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
- 用途
- ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。
- 材質
- SUS430
- 高さ(mm)
- 1895
- 奥行(mm)
- 359
- 間口(mm)
- 1525
- 棚段数
- 棚6段
- 材質(ポール)
- ステンレスポール
- 内容量
- 1台
注意
※スチールポールは、クロムメッキ+エポキシコーティング加工を施してありますが、塩分、または化学薬品などを取り扱う場所、高温多湿な場所、冷蔵、冷凍庫などの厳しい環境下でのご使用には適しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:69054180 ソリッドシェルフ - マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69049000-251217-02.jpg)






