YAMAZEN(山善)
メタルシェルフ キャスター付
キャスター付きで移動も簡単。棚板高さは自由に調整可能(2.5cmピッチ)。
◇耐荷重:棚板(1枚あたり)10kg、全体30kg
用途
書類や物品の保管、管理などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 ラック 棚 シェルフ
材質
テーパースリープ:ABS樹脂
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4個(内ストッパー付2つ)
材質(キャスター)
ナイロン
表面処理
エポキシ樹脂塗装
材質(ポール)
ポール/シェルフ:金属(スチール)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04870000
OKM-10434CJH(BK)
ブラック
4
棚板(1枚あたり)10、全体40
44×30.5×109
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
04870009
OKM-10434CJH(WH)
ホワイト
4
棚板(1枚あたり)10、全体40
44×30.5×109
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
04870018
OKM-70433CJH(BK)
ブラック
3
棚板(1枚あたり)10、全体30
44×30.5×76
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
04870027
OKM-70433CJH(WH)
ホワイト
3
棚板(1枚あたり)10、全体30
44×30.5×76
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください