曜日別特売

ソリッドシェルフ

ソリッドシェルフ - マルゼン[厨房機器]

ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました

注意
※スチールポールは、クロムメッキ+エポキシコーティング加工を施してありますが、塩分、または化学薬品などを取り扱う場所、高温多湿な場所、冷蔵、冷凍庫などの厳しい環境下でのご使用には適しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69047451SL6101枚棚はSUS430とSUS1068ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS4300613610
22,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054828SL1070S-PH2200-51台棚はSUS430とSUS432ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS30422006131065
228,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054767SL1220-PH2200S-61台棚はSUS430とSUS394ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43022006131220
225,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054837SL1520-PH2200-51台棚はSUS430とSUS601ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43022006131525
228,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054801SL1520S-PH1900-41台棚はSUS430とSUS356ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS30418956131525
226,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69047828SL18201枚棚はSUS430とSUS1102ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43006131829
45,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054810SLX1220-PH1900-51台棚はSUS430とSUS400ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43018957671220
226,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054846SLX1820-PH1900-41台棚はSUS430とSUS740ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43018957671829
228,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054776SM1520-PH2200S-61台棚はSUS430とSUS334ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS43022004591525
225,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054819SSM1220S-PH1900-61台棚はSUS430とSUS538ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS30418953591220
226,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69054785SSM1520S-PH2200-51台棚はSUS430とSUS384ソリッドの二種類のステンレスから選択できますSUS30422003591525
225,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする