 | 69056718 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水 | 透明(クリヤ) | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056727 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | マホガニー | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056736 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ライトオーク | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056745 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ウォルナット | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056761 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ゴールデンオーク | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056770 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | メープル | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056779 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ダークオーク | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056788 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しクリヤ | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056797 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しライトオーク | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056806 | - | 1個(100mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しウォルナット | 【2回塗り】0.8~1.3(タタミ0.5~0.8枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056815 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | 透明(クリヤ) | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056831 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | マホガニー | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056840 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ライトオーク | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056849 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ウォルナット | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056858 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ゴールデンオーク | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056867 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | メープル | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056876 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ダークオーク | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056885 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しクリヤ | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056901 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しライトオーク | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056910 | - | 1個(300mL) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しウォルナット | 【2回塗り】2.3~4.2(タタミ1.4~2.5枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056919 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | 透明(クリヤ) | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056928 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | マホガニー | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056937 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ライトオーク | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056946 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ウォルナット | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056955 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ゴールデンオーク | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056971 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | メープル | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056980 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ダークオーク | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤあり | | |
|
 | 69056989 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しクリヤ | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69056998 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しライトオーク | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤ消し | | |
|
 | 69057007 | - | 1個(0.7L) | 合成樹脂(アクリル)、顔料、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)、防カビ剤、抗菌剤、水。 | ツヤ消しウォルナット | 【2回塗り】5.4~9.8(タタミ3.3~5.9枚) | ツヤ消し | | |
|