ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フロアービス クロメート
材質
鉄
寸法d(mm)
2
表面処理
クロメート
適合ドライバー
1
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035849
10173960
699-8191
38
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036698
10173959
699-8194
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください