ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ミニネジ ニッケルメッキ
寸法d(mm)
2
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
適合ドライバー
1
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035806
10173945
30
2
699-8192
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035815
10173946
36
2
699-9674
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036680
10173944
24
2
699-8180
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037958
10173943
19
2
699-8200
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください