ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VPカラートタン釘 袋入
9色のカラーバリエーションです。
頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。
用途
トタン板などの留め付けに。
トラスコ品番
424-1623
材質
スチール・着色
全長(mm)
25
色
ライトグリーン
寸法d(mm)
1.8
頭部径(Φmm)
5
番手
#15
内容量
1袋(330本)
注意
※相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037486
10175264
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください