コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)

コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

トラスコ品番223-6418材質スチール、ユニクロ全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)19内容量1袋(143本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903609510174000
オープン
249
274(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする