ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド EX BLACK 小箱
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途
木材の留め付けに。
材質
スチール
表面処理
黒塗装
適合ドライバー
No.2
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035481
00046213
1箱(450本)
713-0960
32
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036330
00046217
1箱(250本)
713-3698
51
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036750
00046219
1箱(150本)
713-0977
75
半ねじ
4.2
8.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037188
00046212
1箱(500本)
713-0965
28
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037626
00046216
1箱(300本)
713-0951
45
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037635
00046218
1箱(200本)
713-0950
65
半ねじ
4.2
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037651
00046220
1箱(100本)
713-0967
90
半ねじ
4.5
8.4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038046
00046214
1箱(380本)
713-3697
38
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038055
00046215
1箱(350本)
713-3700
41
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038430
00046221
1箱(50本)
713-3691
120
半ねじ
5.1
9.3
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69039200
00046211
1箱(550本)
713-0975
25
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください