ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド EX BLACK HCパック
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途
木材の留め付けに。
材質
スチール
表面処理
黒塗装
適合ドライバー
No.2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035490
10176540
1パック(100本)
713-3701
32
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69035499
10176544
1パック(55本)
713-3690
51
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036339
10176541
1パック(80本)
713-0959
38
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036348
10176545
1パック(50本)
713-0963
65
半ねじ
4.2
8.2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036759
10176538
1パック(110本)
713-0969
25
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037197
10176543
1パック(60本)
713-0976
45
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037206
10176547
1パック(20本)
713-3702
90
半ねじ
4.5
8.4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038071
10176546
1パック(40本)
713-0973
75
半ねじ
4.2
8.2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038439
10176539
1パック(100本)
713-3706
28
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69039209
10176542
1パック(70本)
713-0956
41
全ねじ
3.8
8.2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください