ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コーススレッド EX BLACK(黒) 袋入パック 半ねじ (10本) (d:径)5.1×(L1:全長)120mm
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途
木材の留め付けに。
寸法d(mm)
5.1
材質
スチール
表面処理
黒塗装
色
ブラック
トラスコ品番
713-3703
全長(mm)
120
タイプ
半ねじ
頭部径(Φmm)
9.3
適合ドライバー
No.2
ねじ部長さ(mm)
59
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038080
10174391
120
5.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください