ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仕上がり上手軸細
フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
用途
木材の留め付けに。
材質
スチール
寸法d(mm)
3.2
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
6.3
適合ドライバー
No.2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035456
10194012
1パック(50本)
713-0974
30
頭部:茶
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035465
10194014
1パック(40本)
713-0962
35
頭部:黒
半ねじ
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035919
10194016
1パック(30本)
713-3705
40
頭部:白
半ねじ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036321
10194018
1パック(30本)
713-3693
40
頭部:茶
半ねじ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036741
10194013
1パック(40本)
713-3707
35
頭部:白
半ねじ
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037170
10194009
1パック(60本)
713-0972
25
頭部:茶
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037179
10194011
1パック(50本)
713-0952
30
頭部:黒
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037590
10194002
1パック(80本)
713-0949
16
頭部:黒
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037599
10194003
1パック(80本)
713-3709
16
頭部:茶
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037608
10194005
1パック(70本)
713-0957
20
頭部:黒
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037617
10194017
1パック(30本)
713-3695
40
頭部:黒
半ねじ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038037
10194010
1パック(50本)
713-3694
30
頭部:白
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038405
10194001
1パック(80本)
713-3696
16
頭部:白
全ねじ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038421
10194006
1パック(70本)
713-3692
20
頭部:茶
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038798
10194004
1パック(70本)
713-0968
20
頭部:白
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038807
10194007
1パック(60本)
713-0955
25
頭部:白
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039175
10194008
1パック(60本)
713-3708
25
頭部:黒
全ねじ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039191
10194015
1パック(40本)
713-0964
35
頭部:茶
半ねじ
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください