ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途
薄鉄板とC型鋼の接合に。
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
ファインパシペート
寸法d(mm)
6.3
ツバ径(Φmm)
12.8
頭部径(Φmm)
10
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
頭部厚(mm)
最大適合板厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035438
10187374
1パック(2本)
50
6.3
1.6-6
696-6574
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035901
10187373
1パック(2本)
45
6.3
1.6-6
696-6593
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036296
10187372
1パック(2本)
38
6.3
1.6-6
696-6591
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036725
10175705
1パック(30本)
19
6.3
1.6~3.2
696-6594
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037136
10175706
1パック(25本)
25
6.3
1.6~6
696-6597
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69037145
10175707
1パック(15本)
38
6.3
1.6~6
696-6567
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037161
10175710
1パック(10本)
60
6.3
1.6~6
696-6576
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037581
10175709
1パック(15本)
50
6.3
1.6~6
696-6569
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038001
10175711
1パック(10本)
70
6.5
1.6~6
696-6571
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038019
10187370
1パック(2本)
19
6.3
1.6-3.2
696-6564
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038755
10175708
1パック(15本)
45
6.3
1.6~6
696-6583
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038780
10187371
1パック(2本)
25
6.3
1.6-6
696-6600
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください