ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途
薄鉄板とC型鋼の接合に。
寸法d(mm)
6.3
ツバ径(Φmm)
12.8
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
10
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
頭部厚(mm)
首下長(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035386
00046673
1箱(100本)
696-6590
スチール(SWCH18A)
6.3
25
1.6~6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035395
00046678
1箱(50本)
696-6589
スチール(SWCH18A)
6.3
60
1.6~6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035411
10175700
1パック(10本)
696-6563
スチール(SWCH18A)
6.5
80
1.6~6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035420
10187362
1パック(4本)
696-6586
スチール(SWCH18A)
6.3
19
1.6-6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035429
10187367
1パック(2本)
696-6565
スチール(SWCH23A)
6.3
50
1.6-6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035858
00046674
1箱(100本)
696-6579
スチール(SWCH18A)
6.3
32
1.6~6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035867
00046677
1箱(50本)
696-6602
スチール(SWCH18A)
6.3
50
1.6~6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035876
00046679
1箱(40本)
696-6572
スチール(SWCH18A)
6.3
70
1.6~6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035885
10175703
1パック(10本)
696-6584
スチール(SWCH18A)
6.5
115
1.6~6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036251
00046676
1箱(60本)
696-6595
スチール(SWCH18A)
6.3
45
1.6~6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036260
10175693
1パック(25本)
696-6580
スチール(SWCH18A)
6.3
25
1.6~6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036269
10175698
1パック(10本)
696-6585
スチール(SWCH18A)
6.5
60
1.6~6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036278
10175699
1パック(10本)
696-6601
スチール(SWCH18A)
6.5
70
1.6~6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036287
10187366
1パック(2本)
696-6596
スチール(SWCH22A)
6.3
45
1.6-6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036707
10175692
1パック(30本)
696-6598
スチール(SWCH18A)
6.3
19
1.6~6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036716
10175695
1パック(15本)
696-6573
スチール(SWCH18A)
6.3
38
1.6~6
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037127
10175704
1パック(10本)
696-6566
スチール(SWCH18A)
6.5
135
1.6~6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037565
10175701
1パック(10本)
696-6587
スチール(SWCH18A)
6.5
90
1.6~6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037976
00046672
1箱(150本)
696-6578
スチール(SWCH18A)
6.3
19
1.6~3.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037985
00046680
1箱(40本)
696-6577
スチール(SWCH18A)
6.3
80
1.6~6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038010
10187365
1パック(4本)
696-6599
スチール(SWCH21A)
6.3
38
1.6-6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038387
10175696
1パック(15本)
696-6581
スチール(SWCH18A)
6.3
45
1.6~6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038719
00046675
1箱(90本)
696-6588
スチール(SWCH18A)
6.3
38
1.6~6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038728
10175694
1パック(15本)
696-6570
スチール(SWCH18A)
6.3
32
1.6~6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038737
10175697
1パック(15本)
696-6575
スチール(SWCH18A)
6.3
50
1.6~6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038746
10175702
1パック(10本)
696-6568
スチール(SWCH18A)
6.5
105
1.6~6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038771
10187364
1パック(4本)
696-6592
スチール(SWCH20A)
6.3
32
1.6-6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039166
10187363
1パック(4本)
696-6582
スチール(SWCH19A)
6.3
25
1.6-6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください