ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO VP 半ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質
鉄
寸法d(mm)
4.8
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
50
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036567
10174389
1パック(15本)
678-9690
105
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038281
10174390
1パック(10本)
678-9706
120
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください