ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質
鉄
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035718
10176537
1パック(20本)
678-9679
90
4.5
50
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036111
10176533
1パック(70本)
678-9671
45
4.2
28
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038265
10176531
1パック(90本)
678-9701
38
4.2
26
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038597
10176530
1パック(110本)
678-9674
32
3.8
26
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038606
10176532
1パック(80本)
678-9693
42
4.2
28
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039017
10176529
1パック(130本)
678-9692
25
3.8
19
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください