ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質
鉄
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037809
00046040
1箱(750本)
678-9691
50
4.2
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038256
00046043
1箱(300本)
678-9666
90
4.5
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください