ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
シングルネイル
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
大平頭で、しっかりとした留め付けができます。
材質
スチール
寸法d(mm)
3
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035307
10179650
1パック(40本)
680-7135
32
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037039
10179649
1パック(50本)
680-5579
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください