ケーシング釘

ケーシング釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色塗装内容量1パック(280本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903528910179996680-5611クリーム
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903574510179997680-7136新茶
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903576110179999680-5612ブラウン
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903698710179998680-7126ベージュ
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903830810179993680-7137
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903906010179994680-7127
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903906910179995680-5588
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする