曜日別特売

ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)

ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4内容量1パック(70本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903835110179676
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする