ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレススクリュー釘 布目
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質
SUS304
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036217
10179674
1パック(90本)
680-5632
38
2.1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036628
10179675
1パック(35本)
680-5630
50
2.7
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください