ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質
SUS304
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
32
38
45
50
65
75
90
100
内容量
選択してください
1パック(7本)
1パック(10本)
1パック(15本)
1パック(20本)
1パック(35本)
1パック(50本)
1パック(90本)
1パック(130本)
1パック(200本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035316
10179659
1パック(15本)
680-5617
75
3.4
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69035770
10179656
1パック(50本)
680-5595
45
2.4
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036181
10179658
1パック(20本)
680-5613
65
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037048
10179654
1パック(130本)
680-5585
32
1.8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038317
10179655
1パック(90本)
680-5574
38
2.1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038326
10179660
1パック(10本)
680-5586
90
3.7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69038335
10179661
1パック(7本)
680-7132
100
4.2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039121
10179653
1パック(200本)
680-5604
25
1.7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039130
10179657
1パック(35本)
680-5643
50
2.7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください