ステンリング釘(屋根役物用)

ステンリング釘(屋根役物用) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3内容量1パック(70本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903622610179686680-5634
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903914810179687680-5575新茶
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする