ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレススクリュー釘 パネル
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質
SUS304
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035779
10179673
1パック(90本)
680-5592
38
2.1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036208
10179672
1パック(130本)
680-7125
32
1.8
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037940
10179671
1パック(200本)
680-7122
25
1.7
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください