ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
焼杉釘スクリュー
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質
スチール
寸法d(mm)
2.1
表面処理
着色塗装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037529
10179652
1パック(90本)
680-7130
38
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037906
10179651
1パック(100本)
680-5639
32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください