BMP 上敷鋲

BMP 上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン寸法d(mm)1.5内容量1パック(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903536810179693680-557230クリアー
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903665510179691680-557730グリーン
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903667110179692680-563523ニッケル
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
6903915710179690680-563830アイボリー
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする