ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
トタン板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番
680-5618
材質
スチール
全長(mm)
32
色
ユニクロ
寸法d(mm)
2.1
表面処理
ユニクロ
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69036147
10179992
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください