曜日別特売

おさえ上手+YOROIコート全ねじ

おさえ上手+YOROIコート全ねじ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。
[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。
足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。

用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
注意
※全長13mm、17mmの商品は空回り防止のため、足割加工を施していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035447101764941パック(80本)713-096613全ねじ、足割れ:なし10.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69035910101764991パック(30本)713-369940全ねじ、足割れ:あり37.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69036305101764971パック(50本)713-370425全ねじ、足割れ:あり22.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038028101764951パック(70本)713-095817全ねじ、足割れ:なし14.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038396101764961パック(60本)713-097121全ねじ、足割れ:あり18.5
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69038789101764981パック(40本)713-095432全ねじ、足割れ:あり29.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする